Beli wheel caster 5 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT PolisherDeskripsi:The DWP849X 7 Inch / 9 Inch Variable Speed Polisher with Soft Start has a powerful 12 Amp motor with ball bearing construction and electronic control to deliver desired finish results. Variable speed trigger allows user to control speed from 0 to dialed matribut:
- No Load Speed (rpm): 2000-5500
- Pad Diameter (mm): 125
- Type: Mesin Poles Baterai
- Voltage (V): 18
- ENDO CASTER Caster Rubber J Series (Kastor Karet)atribut:
- Material: Rubber (RB)
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- DEWALT Angle Polisheratribut:
- Max. Disc Diameter (mm): 180
- Spindle Thread: M14
- Length with Disc (mm): 530
- Height (mm): 14.5
- Input Power (W): 1250
- No Load Speed (rpm): 0-600/0-3500
- Switch Type: Trigger
- DEWALT Electric Right Angle PolisherDeskripsi:Use these electric polishers with cleaning compounds and waxes to help clean and polish vehicles, glass products, medical equipment, precision instruments, precious metals, and more. The straight handles and ball and roller bearings allow easy handling.atribut:
- Current (A): 0
- Includes: 2 Position Side Handle; Rubber Backing Pad
- Spindle Thread Size: 5/8inch-11
- Switch Type: Trigger
- Bearings: Ball
- Cord (ft): 8
- Corded/Cordless: Corded
- Handle Design: Rat Tail
- No Load Speed (rpm): 0 to 3500
- Pad Size (inch): 7; 9
- Size: 7 and 9
- Speed Type: Variable
- UNSPSC: 23101510
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Spindle Lock: Yes
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- BOSCH Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- YUTA Ball Valveatribut:
- Body Material: Brass
- Ball Material: Brass
- Design Spesification: Threaded Ends
- Handwheel Material: Stainless Steel
- Maximum Working Pressure (Psi): 400
- O-Ring Materials: NBR
- Seat Ring Material: PTFE
- Stem Material: Brass
- DEWALT Brushless Cordless Rotary Polisheratribut:
- Maximum Battery Voltage (V): 18/20
- No Load Speed (rpm): 800-2200
- Pad Diameter (inch): 7
- Pad Diameter (mm): 180
- RYU Gun Polisher (Mesin Poles)atribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- Makita Polisheratribut:
- Continuous Rating Input (W): 1200
- Capacity Wool Pad (mm): 180(7\")
- Capacity Wool Bonnet (mm): 180(7\")
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (L x W x H) (mm): 431x198x187 (17\"x7-3/4\"x7-3/8\")
- Net Weight (kg): 3.2 - 3.4(7 - 7.5 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 3,200
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Sound Power Level (m/s²): 94
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series (Kastor PU)atribut:
- Material: Polyurethane
- Mesin HL Polisher Orbitalatribut:
- Size (inch): 5
Daftar Harga wheel caster 5 inch Terbaru October 2026
| DEWALT Polisher | Rp4.299.900 |
| ENDO CASTER Caster Rubber J Series (Kastor Karet) | Rp82.900 |
| WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat) | Rp68.900 |
| DEWALT Angle Polisher | Rp2.999.900 |
| DEWALT Electric Right Angle Polisher | Rp9.499.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp339.900 |
| DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan) | Rp949.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU) | Rp72.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4yP111913178-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)


/pzP104802935-1.jpg)
/P102083314-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/P101518749-2.jpg)



/l3P103683759-1.jpg)

/5gP111913196-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)